Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Großformat Laminator
>
Artikel
Renkforce Laminiergerät RL300 28984c17 DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN A7, DIN A8, Visitenk
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-W716191
Hersteller:
Renkforce
Herst.-Nr.:
28984c17
EAN/GTIN:
4016139050966
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Leistungsstarkes Laminiergerät mit hochwertigen Heizsystem. Heiß- und Kaltlaminieren von bis zu DIN A3 Dokumenten, Plänen oder auch Fotos. Das RL300 lässt sich einfach bedienen und hat eine automatische Stauentriegelung.
Features:
Heiß- und Kaltlaminieren
Automatische Stauentriegelung
Hochwertiges Heizsystem verhindert Schlieren- und Blasenbildung
Lieferumfang:
Laminiergerät · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
440 mm
Gewicht:
1480 g
Aufwärmzeit:
4 min
Anzahl Rollen:
2
Laminierart:
heiß und kalt
Format:
DIN A3 + DIN A4 + DIN A5 + DIN A6 + DIN A7 + DIN A8 + Visitenkarten
Herstellerfarbe:
Schwarz
Folienstärke (max.):
125 micron
Folienstärke (min.):
80 micron
Laminiergeschwindigkeit:
250 mm/min
Laminierbreite (max.):
330 mm
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Laminiergerät
... >
Büro
>
Bürogeräte
>
Laminiergeräte
Weitere Suchbegriffe:
Heiß-Laminiergerät
,
Heiß-Laminiermaschine
,
Heißlaminator
,
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
laminiergerät a3 a4 a5 a6 a7
,
heiss laminiergerät
,
heiß-laminiergerät a4
,
Renkforce
,
RL300
,
Laminatoren
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,95*
€ 45,41*
Lager 102
1 Tag
398
Frei Haus
ab € 32,62*
€ 45,42*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 68,24*
€ 90,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen