Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master Klimatechnik DH-720 Luftentfeuchter 370 W 0.83 l/h Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1411394-BP
Hersteller:
     Master Climate Solutions
Herst.-Nr.:
     DH-720
EAN/GTIN:
     5904542925270
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Master Klimatechnik DH-720 Luftentfeuchter 370 W 0.83 l/h Weiß

Master Luftentfeuchter DH 720

Leiser Betrieb
Behälterfüllungskontrolle
Eingebauter Hygrostat
Aktivkohlefilter zur Absorption von Gerüchen
UV-Lampe gegen Bakterien und Krankheitserreger

Sie beseitigen die Feuchtigkeit in Innenräumen, verhindern die Entstehung von Schimmelpilzen und die Entwicklung von Bakterien. Ein aktiver Filter schützt vor der Entstehung von unangenehmen Geruch. Luftentfeuchter haben ein breites Einsatzfeld, u.a. in Wohnungen, Garagen, Bibliotheken, Trockenanlagen, Baderäume, feuchte Keller, Waschräume, Speisekammern, Räume mit Musikinstrumenten, Ferien- und Campingwohnungen, usw.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: 5 - 32 °C · Betriebsspannung: 230 V · Entfeuchtungs-Leistung (max.): 0.83 l/h · Gewicht: 12.5 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 370 W · Luftdurchsatz (Details): 215 m³/h · Luftverbesserer-Besonderheiten: Integrierter Hygrostat · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 580 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Tankinhalt: 5.5 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 460 x 260 x 580 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
580 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Master Klimatechnik
Luftverbesserer-Besonderheiten:
Integrierter Hygrostat
Farbe:
weiß
Entfeuchtungs-Leistung (max.):
0.83 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
370 W
Arbeitstemperatur:
5 - 32 °C
Luftdurchsatz (Details):
215 m³/h
Tankinhalt:
5.5 l
Gewicht:
12.5 kg
Produkt-Art:
Luftentfeuchter
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, 5904542923061, Master Klimatechnik, DH-720
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 411,55*
€ 483,50*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 401,41*
€ 483,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 426,88*
€ 503,37*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 434,65*
€ 513,21*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 438,54*
€ 524,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,21*
€ 610,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,44*
€ 603,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,27*
€ 565,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,06*
€ 534,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,65*
€ 517,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.