Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KB2855SGD Flächen-LED 4fach Grün (L x B) 10 mm x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-141526-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     LIGHT-BAR-LED-GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Flächen-LED
flächen led
Kingbright KB2855SGD Flächen-LED 4fach Grün (L x B) 10 mm x 10 mm

Flächen-LED

Ideal geeignet zum Bau von Bargraph-Anzeigen und Hinterleuchtung von Schalt- und Tastflächen oder Symbolen. In jeder Richtung anreihbar zur Bildung von Anzeigeketten und Flächen. Fließender Übergang der Einzelsegmente. RM 2,54 mm, Breiten-RM 7,62 mm. Höhe 6,1 mm (ohne Anschlüsse).

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs (Details): 4 · Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Grün · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Typ: KB2855SGD · Wellenlänge: 568 nm

Hinweis:
Die Angaben zu Durchlassspannung U(F) und Durchlassstrom I(F) beziehen sich auf je ein Segment.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 10 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
568 nm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4fach
Farbe:
grün
Ausführung (LEDs):
Diffus | Gefärbt
Rastermaß:
2.54 mm
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Anzahl LEDs (Details):
4
Typ:
KB2855SGD
Produkt-Art:
Flächen-LED
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, LIGHT-BAR-LED-GN, KB2855SGD, led, leuchtdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
450
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,30*
3
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 2,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.