Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Schutzkontakt-Steckdose Aufputz-Standard Arktis-Weiß 101802000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417159-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     101802000
EAN/GTIN:
     4008224186407
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Kopp Schutzkontakt-Steckdose Aufputz-Standard Arktis-Weiß 101802000

Schutzkontakt-Steckdose Aufputz

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schutzkontakt-Steckdose · Herstellerfarbe: Arktis-Weiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Aufputz-Standard

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß
Marke:
Kopp
Ausführung (allgemein):
Schutzkontakt-Steckdose
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Aufputz-Standard
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
20
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,34*
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,42*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,38*
€ 3,47*
2 Tage
56
1
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,50*
Lager 102
52
1
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.