| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1417161-BP Herst.-Nr.: 108802007 EAN/GTIN: 4008224589918 |
| |
|
| | |
| Kopp Schalter/Steckdosen Kombination Aufputz-Standard Arktis-Weiß 108802007
Wechselschalter/ Steckdosen-Kombination
Technische Daten: Herstellerfarbe: Arktis-Weiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schalter/Steckdosen Kombination · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Aufputz-Standard
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Arktis-Weiß | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Schalterprogramm-Funktion: | Schalter/Steckdosen Kombination | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Aufputz-Standard | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter und Dosen Set, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Ausschalter, Wechselschalter, aufputzschalter, 04008224589918, 4008224589918, Kopp, 108802007 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 7,95* | € 10,79* | | | | | 30 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 9,11* | € 12,29* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,66* | € 12,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,84* | € 13,06* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,88* | € 16,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|