Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik KombiSIGN 40 Signalgeber Rohradapter Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSign 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418743-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     630.810.00
EAN/GTIN:
     4049787038857
Suchbegriffe:
Rohrsockel für Signalgeber
Signalgeberrohrsockel
Signaltechnikrohradapter
Werma Signaltechnik KombiSIGN 40 Signalgeber Rohradapter Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSign 40

KombiSIGN 40 Adapter für Bodenmontage

Technische Daten:
Passend für Serie (Signaltechnik): KombiSign 40 · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Weitere technische Daten: Befestigung: Boden-/Winkelmontage · Kabeleinführung: Durchgangsloch, Kabeldurchmesser max. 9 mm ·

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Passend für Serie (Signaltechnik):
KombiSign 40
Typ (Hersteller-Typ):
KombiSIGN 40
Produkt-Art:
Signalgeber Rohradapter
Weitere Suchbegriffe: 4049787038857, Werma Signaltechnik, 630.810.00, KombiSIGN 40, 123-2887
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,18*
1
€ 8,95*
ab € 3,53*
€ 5,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 6,13*
1
€ 5,00*
ab € 4,55*
€ 6,47*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 6,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 7,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 6,04*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 40,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 12,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.01
ab € 6,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 8,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.03
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.