Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 630.820.00 Alarm- und Detektor-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 630.820.00 Alarm- und Detektor-Zubehör
Werma 630.820.00 Alarm- und Detektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101959368
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     630.820.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrsockel für Signalgeber
Signalgeberrohrsockel
Signaltechnikrohradapter
Für jede Montageart die passende Lösung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
54 mm
Durchmesser
40 mm
Gewicht
31 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
31 g
Merkmale
Produkttyp
Montageschelle
Gerätetyp
Anzeige der Alarmleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP69K
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 8,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 6,47*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 50,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 10,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.01
ab € 6,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 7,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 3,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.03
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.