Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik KombiSIGN 40 Signalgeber Befestigungswinkel Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSign 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418769-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     960.630.01
EAN/GTIN:
     4049787038598
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Winkel Signalsäule
leitungseinführung
Werma Signaltechnik KombiSIGN 40 Signalgeber Befestigungswinkel Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSign 40

KombiSIGN 40 Winkel verdeckte Kabeleinführung WM BK

Winkel verdeckte Kabeleinführung.

Technische Daten:
Passend für Serie (Signaltechnik): KombiSign 40 · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 65 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Passend für Serie (Signaltechnik):
KombiSign 40
Typ (Hersteller-Typ):
KombiSIGN 40
Produkt-Art:
Signalgeber Befestigungswinkel
Weitere Suchbegriffe: 4049787038598, Werma Signaltechnik, 960.630.01, KombiSIGN 40, 123-2912
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,96*
€ 10,04*
€ 8,95*
ab € 7,05*
€ 10,05*
€ 5,46*
ab € 8,25*
€ 11,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 11,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 13,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 6,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 7,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 11,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 7,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 3,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.03
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.