Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden Art 24 Elektro Rasentrimmer 230 V Schnittbreite (max.): 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418880-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A5800
EAN/GTIN:
     3165140837545
Suchbegriffe:
Elektro-Rasentrimmer
Elektro-Turbotrimmer
Elektrorasentrimmer
elektro-rasentrimmer bosch
Bosch Home and Garden Art 24 Elektro Rasentrimmer 230 V Schnittbreite (max.): 240 mm

Bosch Rasentrimmer Art 24

Voll verstellbarer Zusatzgriff
Innovativer Motor für schnelles, sauberes Finish
Doppelfaden für höhere Schnittleistung

Rasentrimmer Art 24 von Bosch leicht und handlich für die kleinen Ausputzarbeiten im Garten. Man kann mit nur einem Klick zwischen Trimmen und Kantenschneiden wechseln. Auch die Höhenverstellung funktioniert mit nur einem Klick.

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Elektro · Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Fadennachstellung: Vollautomatisch · Gewicht: 2.60 kg · Leerlauf-Drehzahl (Details): 12000 U/min · Leistung (Details): 400 W · Schneidsystem: Faden · Schnittbreite (max.): 240 mm · Spannung: 230 V · Weitere technische Daten: Spule 1.60 mm x 6 m Höhenverstellung : 80-115 cm

Lieferumfang:
Rasentrimmer,Fadenspule,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Home and Garden
Schneidsystem:
Faden
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Fadennachstellung:
Vollautomatisch
Schnittbreite (max.):
240 mm
Leistung (Details):
400 W
Leerlauf-Drehzahl (Details):
12000 U/min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Elektro
Spannung:
230 V
Gewicht:
2.60 kg
Produkt-Art:
Rasentrimmer
Weitere Suchbegriffe: elektro-rasentrimmer, 3165140837545, Bosch Home and Garden, 06008A5800, Art 24, gartentrimmer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 49,94*
€ 61,44*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,95*
€ 62,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 53,30*
€ 65,15*
€ 4,90*
ab € 53,31*
€ 67,11*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 80,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800462
ab € 8,23*
Zubehör
Bosch
F016800351
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.