Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 342706082 Nagelschellen 342706082 Bündel-Ø-Bereich 7 bis 10 mm Braun 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1421049-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     342706082
EAN/GTIN:
     4008224019682
Suchbegriffe:
Nagelschellen
kopp nagelschellen
nagelschellen
Kopp 342706082 Nagelschellen 342706082 Bündel-Ø-Bereich 7 bis 10 mm Braun 50 St.

Nagelschellen

Braun
Nagelschellen

Bündel-Ø-Bereich 7 bis 10 mm

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 10 mm · Bündel-Ø (min.): 7 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Braun · Länge (Stahlnagel): 30 mm · Material: Polyamid

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Bündel-Ø-Bereich:
7 bis 10 mm
Marke:
Kopp
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
braun
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
342706082
Typ (Hersteller-Typ):
342706082
Bündel-Ø (max.):
10 mm
Bündel-Ø (min.):
7 mm
Länge (Stahlnagel):
30 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Nagelschellen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kopp, 342706082, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,12*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,7721*
€ 4,1621*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 4,94*
Lager 102
57
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 9,94*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 10,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,79*
Sonstiges
Peddinghaus
5039.02.0300
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.