Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 342706082 Nagelschellen 342706082 Bündel-Ø-Bereich 7 bis 10mm Braun 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W597101
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     342706082
EAN/GTIN:
     4008224019682
Suchbegriffe:
Nagelschellen
kopp nagelschellen
nagelschellen

Features:
Braun
Nagelschellen

Bündel-Ø-Bereich 7 bis 10 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
342706082
Typ:
342706082
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
10 mm
Bündel-Ø (min.):
7 mm
Länge (Stahlnagel):
30 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Nagelschellen
Weitere Suchbegriffe: Kopp, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,12*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,7821*
€ 4,1621*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 4,96*
1 Tag
57
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 9,94*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 10,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,79*
Sonstiges
Peddinghaus
5039.02.0300
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.