Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 163304-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1422691-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163304-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
TE Connectivity Crimpkontakt MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 163304-2 1 St.

Buchsenkontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 17 · AWG min.: 20 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Querschnitt (max.): 1 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Serie (Steckverbinder): MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
163304-2
Typ (Hersteller-Typ):
163304-2
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
250 V/AC
AWG max.:
17
AWG min.:
20
Querschnitt (max.):
1 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, TE Connectivity, 163304-2, 115-1676, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,25*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,261*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,1002*
€ 0,3678*
Lager 102
140
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,37*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2528*
€ 0,4276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 110,97*
Zubehör
TE Connectivity
90574-2
ab € 181,13*
Zubehör
TE Connectivity
90575-2
ab € 263,86*
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 24,73*
Zubehör
TE Connectivity
1-480426-0
ab € 0,29*
Zubehör
TE Connectivity
91512-1
ab € 692,42*
Zubehör
TE Connectivity
163305-2
ab € 0,0912*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.