Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Crimp-Anschlussklemme für Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Stecker,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-520361
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163305-2
EAN/GTIN:
     5059040526907
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie = Commercial MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Kontaktmaterial = Messing

Geeignetes Werkzeug siehe Bestell-Nr. ; 849-114 849-114 und geeignete Matrize siehe Bestell-Nr. ; 361-9584 361-9584. Verwenden Sie außerdem Crimp-Basiszange ; Sie 849-136 Sie 849-136 für Isolierung mit kleinerem Durchmesser an Kabeln von 1,02 bis 2,54 mm. Stift- und Buchsenkontakte TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK. Die Stift- und Buchsenkontakte für kommerziellen Einsatz der Serie MATE-N-LOK sind für kommerzielle MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse vorgesehen. Die ;quot;saubere ;quot; Bauweise dieser Kontakte sorgt dafür, dass keinerlei scharfe Vorsprünge das Einführen behindern oder die Gehäuse beschädigen. Die kommerziellen MATE-N-LOK-Kontakte sind für Drahtgrößenbereiche von 30 AWG bis 14 AWG geeignet und mit Gold- oder Zinnbeschichtung erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie:
Commercial MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, 520361, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 1633052, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0912*
€ 0,1621*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1625*
€ 0,2718*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,127*
€ 0,38*
1 Tag
408
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 9,63*
€ 15,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1473*
€ 0,1753
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,1389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 110,97*
Zubehör
TE Connectivity
90574-2
ab € 181,13*
Zubehör
TE Connectivity
90575-2
ab € 263,86*
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 24,73*
Zubehör
TE Connectivity
1-480318-0
ab € 0,17*
Zubehör
TE Connectivity
1-480426-0
ab € 0,29*
Zubehör
TE Connectivity
91512-1
ab € 692,42*
Zubehör
TE Connectivity
163304-2
ab € 0,1002*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.