Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1423043-BP Herst.-Nr.: 03715-20 EAN/GTIN: 4078500371506 |
| |
|
| | |
| Aluminiumstiel 03715-20 150 cm Gardena Combisystem
combisystem-Aluminiumstiel 150 cm
Für alle combisystem-Geräte Leicht und stabil aus hochwertigem Aluminium Hautsympathische Kunststoffummanttelung
Der GARDENA combisystem-Aluminiumstiel ermöglicht die individuelle Verlängerung aller combisystem-Vorsatzgeräte. Mit 150 cm Gesamtlänge ist der Stiel besonders leicht und stabil, da er aus hochwertigem Aluminium besteht. Damit der Stiel gut und angenehm in der Hand liegt, ist er mit einem Kunststoff ummantelt. Die Feststellschraube zum Fixieren des combisystem-Gerätes ist sicher angebracht, so dass ein Verlieren nicht möglich ist. Tipp: Für ziehende und schiebende Arbeiten sollte eher ein langer Stiel verwendet werden, für hackende Tätigkeiten eignet sich ein kurzer Stiel besser.
Ausstattung: Unverlierbare Feststellschraube
Technische Daten: Länge (max.): 150 cm · Serie (Garten-Werkzeuge): Gardena Combisystem · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Serie (Garten-Werkzeuge): | Gardena Combisystem | Länge (max.): | 150 cm | Produkt-Art: | Aluminiumstiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,68* | € 23,72* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 18,79* | € 25,29* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,86* | € 30,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,17* | € 31,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,36* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|