Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0A Crimp-Einsätze Isolierte Kabelschuhe, Isolierte Flachstecker Quetschbereich: 0.5 bis 6 mm² Pas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423365-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1423365
EAN/GTIN:
     4016139068305
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Flachkabelschuh
Flachstecker
TOOLCRAFT PLE-0A Crimp-Einsätze Isolierte Kabelschuhe,Isolierte Flachstecker Quetschbereich: 0.5 bis 6 mm² Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT PZ-500

Isolierte Kabelschuhe,Isolierte Flachstecker Quetschbereich: 0.5 bis 6 mm²

Crimpeinsätze für TOOLCRAFT Crimpzange Best. Nr. 1423556

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Isolierte Kabelschuhe,Isolierte Flachstecker · Gewicht: 53 g · Material-Eigenschaft: legiert,verchromt · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Passend für Modell (Zangen): PZ-500 · Produktabmessung, Breite: 13.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 34.2 mm · Produktabmessung, Länge: 50.2 mm · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 0.5 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 10 · Quetschbereich AWG (min.): 22

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
34.2 mm
Produktabmessung, Länge:
50.2 mm
Produktabmessung, Breite:
13.5 mm
Quetschbereich:
0.5 bis 6 mm²
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Passend für Modell (Zangen):
PZ-500
Material-Eigenschaft:
legiert | verchromt
Anwendungsbereich:
Isolierte Kabelschuhe | Isolierte Flachstecker
Herst.-Teilenr.:
1423365
Quetschbereich AWG (max.):
10 awg
Quetschbereich AWG (min.):
22 awg
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Gewicht:
53 g
Produkt-Art:
Crimpstempel
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, flachkabelschuh, 04016139068305, 4016139068305, TOOLCRAFT, 1423365, PLE-0A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,11*
€ 19,48*
Lager 102
118
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 19,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.