Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0A1 Crimp-Einsätze Schrumpfschlauchverbinder Quetschbereich: 0.5 bis 10 mm² Passend für Marke (Zangen): TO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423366-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1423366
EAN/GTIN:
     4016139068329
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
toolcraft crimpeinsatz
TOOLCRAFT PLE-0A1 Crimp-Einsätze Schrumpfschlauchverbinder Quetschbereich: 0.5 bis 10 mm² Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT PZ-500

Schrumpfschlauchverbinder Quetschbereich: 0.5 bis 10 mm²

Crimpeinsätze für TOOLCRAFT Crimpzange Best. Nr. 1423556

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Schrumpfschlauchverbinder · Gewicht: 77 g · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Passend für Modell (Zangen): PZ-500 · Quetschbereich (max.): 10 mm² · Quetschbereich (min.): 0.5 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 8 · Quetschbereich AWG (min.): 22

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
34.2 mm
Produktabmessung, Länge:
50.2 mm
Produktabmessung, Breite:
12.1 mm
Quetschbereich:
0.5 bis 10 mm²
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Passend für Modell (Zangen):
PZ-500
Anwendungsbereich:
Schrumpfschlauchverbinder
Herst.-Teilenr.:
1423366
Quetschbereich AWG (max.):
8 awg
Quetschbereich AWG (min.):
22 awg
Quetschbereich (max.):
10 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Gewicht:
77 g
Produkt-Art:
Crimpstempel
Weitere Suchbegriffe: 4016139068329, TOOLCRAFT, 1423366, PLE-0A1, Crimpeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 20,65*
€ 4,00*
ab € 13,93*
€ 20,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.