Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0A2 Crimp-Einsätze Isolierte Steckverbinder Quetschbereich: 0.5 bis 6 mm² Passend für Marke (Zangen): TOOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423367-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1423367
EAN/GTIN:
     4016139068336
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
toolcraft crimpeinsatz
TOOLCRAFT PLE-0A2 Crimp-Einsätze Isolierte Steckverbinder Quetschbereich: 0.5 bis 6 mm² Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT PZ-500

Isolierte Steckverbinder Quetschbereich: 0.5 bis 6 mm²

Crimpeinsätze für TOOLCRAFT Crimpzange Best. Nr. 1423556

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Isolierte Steckverbinder · Gewicht: 58 g · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Passend für Modell (Zangen): PZ-500 · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 0.5 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 10 · Quetschbereich AWG (min.): 22

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
50.9 mm
Produktabmessung, Breite:
12.1 mm
Quetschbereich:
0.5 bis 6 mm²
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Passend für Modell (Zangen):
PZ-500
Anwendungsbereich:
Isolierte Steckverbinder
Herst.-Teilenr.:
1423367
Quetschbereich AWG (max.):
10 awg
Quetschbereich AWG (min.):
22 awg
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Gewicht:
58 g
Produkt-Art:
Crimpstempel
Weitere Suchbegriffe: 4016139068336, TOOLCRAFT, 1423367, PLE-0A2, Crimpeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
116
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 19,41*
€ 4,00*
ab € 13,12*
€ 19,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.