Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0A3 Crimp-Einsätze Isolierte Kabelschuhe Quetschbereich: 0.1 bis 1.5 mm² Passend für Marke (Zangen): TOOLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423368-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1423368
EAN/GTIN:
     4016139068343
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
TOOLCRAFT PLE-0A3 Crimp-Einsätze Isolierte Kabelschuhe Quetschbereich: 0.1 bis 1.5 mm² Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT PZ-500

Isolierte Kabelschuhe Quetschbereich: 0.1 bis 1.5 mm²

Crimpeinsätze für TOOLCRAFT Crimpzange Best. Nr. 1423556

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Isolierte Kabelschuhe · Gewicht: 55 g · Material-Eigenschaft: legiert,verchromt · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Passend für Modell (Zangen): PZ-500 · Produktabmessung, Breite: 12.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 50.8 mm · Quetschbereich (max.): 1.5 mm² · Quetschbereich (min.): 0.1 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 16 · Quetschbereich AWG (min.): 26

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
50.8 mm
Produktabmessung, Breite:
12.1 mm
Quetschbereich:
0.1 bis 1.5 mm²
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Passend für Modell (Zangen):
PZ-500
Material-Eigenschaft:
legiert | verchromt
Anwendungsbereich:
Isolierte Kabelschuhe
Herst.-Teilenr.:
1423368
Quetschbereich AWG (max.):
16 awg
Quetschbereich AWG (min.):
26 awg
Quetschbereich (max.):
1.5 mm²
Quetschbereich (min.):
0.1 mm²
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
Crimpstempel
Weitere Suchbegriffe: 04016139068343, 4016139068343, TOOLCRAFT, 1423368, PLE-0A3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
107
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 20,72*
€ 4,00*
ab € 13,96*
€ 20,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.