Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0A4 Crimp-Einsätze Isolierte Flachsteckhülsen Quetschbereich: 0.5 bis 2.5 mm² Passend für Marke (Zangen):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423369-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1423369
EAN/GTIN:
     4016139068350
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
TOOLCRAFT PLE-0A4 Crimp-Einsätze Isolierte Flachsteckhülsen Quetschbereich: 0.5 bis 2.5 mm² Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT PZ-500

Isolierte Flachsteckhülsen Quetschbereich: 0.5 bis 2.5 mm²

Crimpeinsätze für TOOLCRAFT Crimpzange Best. Nr. 1423556

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Isolierte Flachsteckhülsen · Gewicht: 78 g · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Passend für Modell (Zangen): PZ-500 · Quetschbereich (max.): 2.5 mm² · Quetschbereich (min.): 0.5 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 14 · Quetschbereich AWG (min.): 22

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Quetschbereich:
0.5 bis 2.5 mm²
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Passend für Modell (Zangen):
PZ-500
Material-Eigenschaft:
legiert | verchromt
Anwendungsbereich:
Isolierte Flachsteckhülsen
Herst.-Teilenr.:
1423369
Quetschbereich AWG (max.):
14 awg
Quetschbereich AWG (min.):
22 awg
Quetschbereich (max.):
2.5 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Gewicht:
78 g
Produkt-Art:
Crimpstempel
Weitere Suchbegriffe: 04016139068350, 4016139068350, TOOLCRAFT, 1423369, PLE-0A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
120
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 20,66*
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 20,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.