Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0A5 Crimp-Einsätze Endverbinder, Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch Quetschbereich: 0.5 bis 6 mm² P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423370-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1423370
EAN/GTIN:
     4016139068367
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
TOOLCRAFT PLE-0A5 Crimp-Einsätze Endverbinder,Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch Quetschbereich: 0.5 bis 6 mm² Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT PZ-500

Endverbinder,Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch Quetschbereich: 0.5 bis 6 mm²

Crimpeinsätze für TOOLCRAFT Crimpzange Best. Nr. 1423556

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Endverbinder,Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch · Gewicht: 52 g · Material-Eigenschaft: legiert,verchromt · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Passend für Modell (Zangen): PZ-500 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 34.2 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 0.5 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 10 · Quetschbereich AWG (min.): 22

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
34.2 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Quetschbereich:
0.5 bis 6 mm²
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Passend für Modell (Zangen):
PZ-500
Material-Eigenschaft:
legiert | verchromt
Anwendungsbereich:
Endverbinder | Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch
Herst.-Teilenr.:
1423370
Quetschbereich AWG (max.):
10 awg
Quetschbereich AWG (min.):
22 awg
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Gewicht:
52 g
Produkt-Art:
Crimpstempel
Weitere Suchbegriffe: 04016139068367, 4016139068367, TOOLCRAFT, 1423370, PLE-0A5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,34*
€ 18,27*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 18,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.