Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 60 ESD ESD Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428870-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051043001
EAN/GTIN:
     4013288183934
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Hand-Halter
Wera Kraftform Kompakt 60 ESD ESD Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm)

KK 60 ESD Bit-Schraubendreher inkl. Bit-Set 17tlg.

ESD Bit-Schraubendreher mit Schnellwechselfutter Rapidaptor für die Aufnahme von Bits gemäß DIN ISO 1173-C und E 6.3 und Wera Anschlussreihen 1 und 4.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: inkl. Bit-Set

Lieferumfang:
816 R ESD Bit-Schraubendreher,Bits, L=89 mm: Schlitz 5.5 x 1 mm,Kreuzschlitz Phillips PH 1/2/3,Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/2/3,Torx BO TR 10/15/20/25/30,Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm,Falttasche.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Marke:
Wera
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Bit-Set
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Pozidriv-Schraubendreher, ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bit torx t10 1/4, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wera, 04013288183934, 4013288183934, Wera, 05051043001, Kraftform Kompakt 60 ESD
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,96*
€ 47,24*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,90*
€ 54,83*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 45,67*
€ 55,01*
3 Tage
23
pro Stück
€ 4,30*
ab € 44,83*
€ 55,05*
Lager 102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,21*
€ 67,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05051040001
ab € 45,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.