Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 60 RA, 17-teilig, 05051040001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt 60 RA - Wera Werk - 05051040001
Kraftform Kompakt 60 RA - Wera Werk - 05051040001
Wera Kraftform Kompakt 60 RA, 17-teilig, 05051040001
Artikel-Nr.:
     4012-205463
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051040001
EAN/GTIN:
     4013288155290
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox

Kraftform Kompakt 60 RA - Wera Werk - 05051040001

Falttasche mit 89 mm langen Bits
17-teilig
1 Handhalter 816 RA Kraftform mit Ratschenfunktion, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion für blitzschnellen Bit-Wechsel, magnetisch und 16 Bits in 89 mm Länge, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173, oder für direkten Maschinenanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Schlitzschraubendreher:
1
Rapidaptor:
true
Anzahl Teile:
17
Norm:
sonstige
Verpackung:
Karton
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hex-Plus:
true
Anzahl PH-Schraubendreher:
3
Anzahl PZ-Schraubendreher:
3
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Innensechskant-Bit-Satz, Innensechskant-Bit-TR-Satz, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Bit-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera schraubendreher pz1, bit-satz wera, bit satz
Angebote (49)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
81
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,42*
€ 51,90*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,61*
€ 52,42*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 45,17*
€ 52,84*
2 Tage
81
pro Stück
€ 7,90*
ab € 47,23*
€ 54,93*
5 Tage
81
pro Stück
€ 4,30*
ab € 47,40*
€ 56,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 44,42* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059488001
ab € 1,75*
Zubehör
Wera
05051461001
ab € 17,77*
Zubehör
Wera
05059760001
ab € 1,70*
Zubehör
Wera
05059775001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera
05059795001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05060029001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera
05060035001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05060043001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05060050001
ab € 4,67*
Zubehör
Wera
05060051001
ab € 4,67*
Zubehör
Wera
05060052001
ab € 4,64*
Zubehör
Wera
05060053001
ab € 4,66*
Zubehör
Wera
05060054001
ab € 4,64*
Zubehör
Wera
05051043001
ab € 38,89*
Zubehör
Wera
05051016001
ab € 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.