Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
Eaton 222353 PKZM4-32 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 32 A 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1434278-BP
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
222353
EAN/GTIN:
4015082223533
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Eaton 222353 PKZM4-32 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 32 A 1 St.
Motorschutzschalter PKZM4
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): 3 polig · Lebensdauer (mechanisch): 0.03 x 10
6
· Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Drehschalter · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 32 A · Schaltstrom (min.): 24 A · Schutzart: IP20,IP00 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 18 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 6 W
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 15 kW
Bemessungsfrequenz [f]: 40 - 60 Hz
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V/AC: 50 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Polzahl: 3
Anschlussquerschnitte Hauptleiter: 14 mm
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben: 3.3 Nm
Aufstellungshöhe: max. 2000 m
Kurzschlussauslöser [Irm]: 496 A
Kurzschlussfestigkeit: bis 250 V
Mit thermischem Schutz: ja
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm): 18 W
Max. Schalthäufigkeit: 40 S/h
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 55 x 140 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20 | IP00
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Drehschalter
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM4-32
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
32 A
Schaltstrom (min.):
24 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.03 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Schalter / Taster
>
Schalter / Taster (sonstige)
Weitere Suchbegriffe:
Motorschutzrelais
,
Temperaturüberwachungsrelais
,
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
Motorschutzschalter
,
eaton motorschutzschalter 690v
,
eaton motorschutzrelais
,
drehschalter 3 polig
,
4015082223533
,
Eaton
,
222353
,
PKZM4-32
,
switch
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,93*
€ 141,64*
Lager 1886
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 126,05*
€ 147,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,64*
€ 156,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 133,84*
€ 160,02*
Lager 102
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 204,09*
€ 235,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller A-PKZ0(230V50HZ)
Moeller
073187
ab € 20,72*
Zubehör
073132 - U-PKZ0(110V50HZ)
Eaton
073132
ab € 20,87*
Zubehör
073134 - U-PKZ0(220V50HZ)
Eaton
073134
ab € 20,85*
Zubehör
073145 - U-PKZ0(208V60HZ)
Eaton
073145
ab € 20,81*
Zubehör
073147 - U-PKZ0(480V60HZ)
Eaton
073147
ab € 20,83*
Zubehör
073181 - A-PKZ0(24V50HZ)
Eaton
073181
ab € 20,93*
Zubehör
073190 - A-PKZ0(400V50HZ)
Eaton
073190
ab € 20,82*
Zubehör
073199 - A-PKZ0(480V60HZ)
Eaton
073199
ab € 23,28*
Zubehör
073203 - A-PKZ0(110VDC)
Eaton
073203
ab € 28,54*
Zubehör
082164 - A-PKZ0(440V60HZ)
Eaton
082164
ab € 23,31*
Zubehör
101483 - BBA4/2TS-L
Eaton
101483
ab € 19,42*
Zubehör
203599 - PL-PKZ0
Eaton
203599
ab € 0,80*
Zubehör
Arbeitsstromauslöser AC 400V PKZ(M)0 Geeignet für Motorschutzschalter +A-PKZ0(400V50HZ)
Eaton
073309
ab € 25,12*
Zubehör
Eaton 082882 NHI-E-11-PKZ0 Hilfsschalter Einbau 250 V/DC 2 A 1 Schließer, 1 Öffner 1 St.
Eaton
082882
ab € 5,66*
Zubehör
Eaton 203595 VHI20-PKZ0 Hilfsschalter 250 V/DC 2 A 2 Schließer 1 St.
Eaton
203595
ab € 8,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen