Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 222354 PKZM4-40 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 40 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434314-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     222354
EAN/GTIN:
     4015082223540
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Eaton 222354 PKZM4-40 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 40 A 1 St.

Motorschutzschalter PKZM4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): 3 polig · Lebensdauer (mechanisch): 0.03 x 106 · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Drehschalter · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 40 A · Schaltstrom (min.): 32 A · Schutzart: IP20,IP00 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 20.7 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 6.9 W
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 20 kW
Bemessungsfrequenz [f]: 40 - 60 Hz
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V/AC: 50 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Polzahl: 3
Anschlussquerschnitte Hauptleiter: 14 mm
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben: 3.3 Nm
Aufstellungshöhe: max. 2000 m
Kurzschlussauslöser [Irm]: 620 A
Kurzschlussfestigkeit: bis 250 V
Mit thermischem Schutz: ja
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm): 20.7 W
Max. Schalthäufigkeit: 40 S/h
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 55 x 140 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20 | IP00
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Drehschalter
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM4-40
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
40 A
Schaltstrom (min.):
32 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.03 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorschutzrelais, drehschalter 3 polig, 4015082223540, Eaton, 222354, PKZM4-40, switch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,43*
€ 165,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 146,64*
€ 171,01*
Frei Haus
ab € 156,16*
€ 181,69*
Frei Haus
ab € 155,43*
€ 185,08*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 217,57*
€ 250,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,40*
€ 297,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,72*
Zubehör
Eaton
073132
ab € 20,87*
Zubehör
Eaton
073134
ab € 20,85*
Zubehör
Eaton
073145
ab € 20,81*
Zubehör
Eaton
073147
ab € 20,83*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,93*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,82*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 23,28*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 28,54*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 23,31*
Zubehör
Eaton
101483
ab € 19,42*
Zubehör
Eaton
203599
ab € 0,80*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 29,36*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 25,12*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.