Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Schutzkontakt-Steckdose A 500, AS 500 Alpinweiß A1520WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435394-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A1520WW
EAN/GTIN:
     4017280001913
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Jung Einsatz Schutzkontakt-Steckdose A 500,AS 500 Alpinweiß A1520WW

Schutzkontaktsteckdose Serie A/AS Alpinweiß

Mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² und Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schutzkontaktsteckdose Serie A/AS Alpinweiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: A 500,AS 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Ausführung (allgemein):
Schutzkontaktsteckdose Serie A/AS Alpinweiß
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
A 500 | AS 500
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 4,74*
3 Tage
45454
1
€ 6,40*
ab € 3,40*
€ 4,98*
2 Tage
4314
1
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 5,02*
2 Tage
141
1
€ 4,98*
ab € 3,56*
€ 5,18*
Lager 102
59
1
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.