Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BELI-BECO 151 Lampenfassung Sockel (Miniaturlampen): E10 Anschluss: Schraubanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BELI-BECO
BELI-BECO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039595
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
3er Pack BELI-BECO 151 Lampenfassung Sockel (Miniaturlampen): E10 Anschluss: Schraubanschluss

BELI-BECO 151 Lampenfassung Sockel (Miniaturlampen): E10 Anschluss: Schraubanschluss

Sockel (Miniaturlampen): E10

Brückenfassung isoliert, Schraubanschluss

Kategorie: Lampenfassung
Sockel: E10
Anschluss: Schraubanschluss
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Lampenfassung
Typ: 151
Hersteller-Nr.: 151
EAN: - - - - - - - - -
Nennspannung: 12 V/AC
Nennstrom: 0.5 A
Durchmesser: 30 mm
Höhe: 19 mm

Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Leuchtmittel E10, Sockel E10, fassung, BELI-BECO, 151
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,59*
1 Tag
225
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,60*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 15,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.