Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1208060 Kabeltrommel 50.00 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438696-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1208060
EAN/GTIN:
     4007123005345
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Brennenstuhl 1208060 Kabeltrommel 50.00 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker

Kabeltrommel 50 m Garant

50m Kabellänge (H05VV -F 3G1,5) mit ergonomischem Handgriff mit Achse für die perfekte Kabelführung beim Aufund Abrollen
Indoor -Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll -Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
4 Schutzkontakt -Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln

Die Garant Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den Einsatz Innen. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften

- Ergonomischer Handgriff mit Achse für die perfekte Kabelführung beim Auf - und Abrollen
- Kabellänge 50 m
- Kabelbezeichnung H05VV -F 3G1,5
- Kabelqualität Kunststoff
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 290 mm

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 50.00 m · Material: Kunststoff · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckerausführung: gerade · Trommel-Durchmesser: 290 mm

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
50.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Trommel-Durchmesser:
290 mm
Marke:
Brennenstuhl
Farbe:
blau
Steckerausführung:
gerade
Material:
Kunststoff
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
826
€ 8,50*
ab € 57,1135*
€ 67,6335*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,59*
€ 69,03*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 56,94*
€ 69,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,10*
€ 70,42*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 64,72*
€ 76,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.