Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana PSD Analoge Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1455835-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     40461
EAN/GTIN:
     4015588404610
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
mechanische personenwaage bis 150 k...
Medisana PSD Analoge Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Schwarz,Weiß

Medisana PSD Personenwaage

Rutschfeste Trittfläche
Batteriefreie, mechanische Funktionsweise
Große analoge Vollsichtskala

Ausstattung:
Rutschfeste Trittfläche
Batteriefreie, mechanische Funktionsweise
Große, analoge Vollsichtskala
Stabiles Metallgehäuse
Trendiges Retrodesign

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Details): Metall · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 425 mm · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Analoge Personenwaage · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 425 x 285 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
425 mm
Produktabmessung, Breite:
285 mm
Marke:
Medisana
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
schwarz | weiß
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Material (Details):
Metall
Genauigkeit (Details):
100 g
Wägebereich (max.):
150 kg
Produkt-Art:
Analoge Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaage mechanisch, 04015588404610, Medisana, 40461, PSD, Körperwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,82*
€ 32,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 23,73*
€ 32,24*
€ 3,90*
ab € 26,85*
€ 36,07*
€ 4,00*
ab € 31,47*
€ 42,80*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 35,27*
€ 46,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.