Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68954821 Herst.-Nr.: 40461 EAN/GTIN: 4015588404610 |
| |
|
| | |
| Personenwaage analog PSD Mechanische Funktionsweise, große analoge Vollsichtskala, Retrodesign Weitere Informationen: | | Werkstoff der Trittfläche: | Metall | Anzeigeart: | analog | Grundfarbe: | schwarz | Max. Belastbarkeit: | 150 kg | Mit Memory-Funktion: | nein | Körperfettanalyse: | nein | Körperwasseranalyse: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,33* | € 35,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 26,44* | € 35,26* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,05* | € 36,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,90* | € 44,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,66* | € 45,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|