Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana PSD Analoge Personenwaage Wägebereich (max.)=150kg Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W336231
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     40461
EAN/GTIN:
     4015588404610
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage mechanisch

Features:
Rutschfeste Trittfläche
Batteriefreie, mechanische Funktionsweise
Große analoge Vollsichtskala
Lieferumfang:
Analoge Personenwaage · Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
425 mm
Farbe:
schwarz + weiß
Breite:
285 mm
Material (Details):
Metall
Wägebereich (max.):
150 kg
Genauigkeit:
100 g
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Analoge Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personenwaage, 04015588404610, Medisana, PSD, Körperwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,63*
€ 33,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 26,31*
€ 35,22*
€ 3,90*
ab € 28,01*
€ 36,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,73*
€ 44,21*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 35,12*
€ 46,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.