Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FUBW35000A Funk-Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1457121-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUBW35000A
EAN/GTIN:
     4003318388293
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
ABUS FUBW35000A Funk-Bewegungsmelder ABUS Smartvest,ABUS Smart Security World

Funk-Bewegungsmelder FUBW35000A für ABUS Smartvest

Erweiterung der Smartvest zur Überwachung von Räumen
Kabellose Montage ohne Verdrahten u. Bohren, da Batteriebetrieb
Detektiert Personen per Infrarot, horiz. Erfassungsbereich 105°

Der Smartvest Funk-Bewegungsmelder ermöglicht die Überwachung von Räumen und kann dank Batteriebetrieb komfortabel ohne Bohren und Verdrahten montiert werden. Er detektiert zuverlässig Personen per Infrarot und verfügt über eine Reichweite von bis zu 12 Metern. Bei niedrigem Batteriestand, gibt der Smartvest Funk-Bewegungsmelder automatisch Rückmeldung an die Zentrale. Die kostenlose Smartvest App leitet den Vorgang zum Austausch der Batterien dann schritt für schritt an. In Kombination mit der Smartvest Funk-Steckdose können neben der Überwachung auch Smart-Functions initiiert werden (z.B.: Bewegung erkannt, Licht an).

Ausstattung:
Erweiterung der Smartvest zur Überwachung von Räumen · Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten und Bohren, dank Batteriebetrieb · Detektiert Personen per Infrarot - horizontaler Erfassungsbereich 105°, Reichweite max. 12 m · Optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch blaue LED · Automatische Supervision: Mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale · Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie · Sabotageschutz durch Deckelkontakt.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Alarmanlagen-Komponente: Funk-Bewegungsmelder · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa · Erfassungswinkel: 105 ° · Frequenz (LOV): 868 MHz · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 52 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Sabotageschutz: Ja · Serie (Haustechnik): ABUS Smartvest,ABUS Smart Security World · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Modulation: FSK · Batterie: 3x AA Batterie · Tierimmun: nein · Detektionsverfahren: Wärmeerkennung · PIR-Blickwinkel: Horizontal: 105°, Vertikal: 45°

Lieferumfang:
Bewegungsmelder · 3x AA Batterien · Montagematerial · Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 61 x 110 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
52 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Marke:
ABUS
Sabotageschutz:
Ja
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Bewegungsmelder
Farbe:
weiß
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Erfassungswinkel:
105 °
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder weiss, automatik schalter, abus bewegungsmelder, ABUS, FUBW35000A, Smartvest, Smart Home
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,38*
€ 41,84*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,33*
€ 45,82*
€ 4,90*
ab € 33,89*
€ 46,51*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 40,23*
€ 52,81*
€ 8,95*
ab € 39,77*
€ 53,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
FUAA35010A
ab € 158,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.