Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Smartvest Funk-Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS FUBW35000A Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
ABUS FUBW35000A Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
ABUS FUBW35000A Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Decke/Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40331238
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUBW35000A
EAN/GTIN:
     4003318388293
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Smartvest Funk-Bewegungsmelder FUBW35000A

Der Smartvest Funk-Bewegungsmelder ermöglicht die Überwachung von Räumen und kann dank Batteriebetrieb komfortabel ohne Bohren und Verdrahten montiert werden. Er detektiert zuverlässig Personen per Infrarot und verfügt über eine Reichweite von bis zu 12 Metern. Bei niedrigem Batteriestand, gibt der Smartvest Funk-Bewegungsmelder automatisch Rückmeldung an die Zentrale. Die kostenlose Smartvest App leitet den Vorgang zum Austausch der Batterien dann Schritt für Schritt an. In Kombination mit der Smartvest Funk-Steckdose können neben der Überwachung auch Smart-Functions initiiert werden (z.B.: Bewegung erkannt, Licht an).

Produktdetails

- Erweiterung der Smartvest zur Überwachung von Räumen
- Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten und Bohren, dank Batteriebetrieb
- Detektiert Personen per Infrarot - horizontaler Erfassungsbereich 105°, Reichweite max. 12 m
- Optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch blaue LED
- Automatische Supervision: Mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
- Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre
- Sabotageschutz durch Deckelkontakt

Technische Daten

- Stromaufnahme Standby 0,03 mA
- Abmessungen (B x H x T) 61 x 110 x 52 mm
- Batterietyp 3 x AA
- Detektionsverfahren Wärmeerkennung
- Erfassungsbereich Melder (m) 12 m
- Funkfrequenz 868 MHz
- Gehäusematerial ABS
- Max. Betriebstemperatur 40 °C
- Max. Luftfeuchtigkeit 80 %
- Max. Reichweite
- Empfangen (Freifeld) 100 m
- Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) 30 m
- Max. Reichweite Senden (Freifeld) 100 m
- Max. Reichweite Senden (Gebäude) 30 m
- Min. Betriebstemperatur 0 °C
- Modulation FSK
- Montageort An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
- Nettogewicht 0,163 kg
- PIR-Blickwinkel Horizontal: 105°, Vertikal: 45° °
- Sabotageüberwachung Ja
- Sensortyp PIR
- Stromaufnahme 15 mA
- Tierimmun nein
- Zertifizierungen CE
  - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
61 Millimeter
Betriebsspannung:
4,5
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder weiss, automatik schalter, abus bewegungsmelder, FUBW35000A, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Aktive Lichtschranke, Dual-Bewegungsmelder, IR-Melder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, Mikrowellenmelder, Passiver-Infrarotmelder, Smartvest Funk-Bewegungsmelder, Ultraschallmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,29*
€ 42,33*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,89*
€ 44,11*
€ 4,90*
ab € 33,83*
€ 46,74*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 39,90*
€ 52,49*
€ 8,95*
ab € 39,91*
€ 54,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
FUAA35010A
ab € 152,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.