Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Bewegungsmelder , 110 mm, Reichweite 12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775800
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUBW35000A
EAN/GTIN:
     4003318388293
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Detektortyp = Bewegungsmelder
Sensor-Radius = 12m
Batterie = 1,5 V AA
Tiefe = 110 mm
Weitere Informationen:
Detektortyp:
Bewegungsmelder
Sensor-Radius:
12m
Batterie:
1,5 V AA
Tiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, 2775800, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, PIR Bewegungsmelder, ABUS Security-Center, FUBW35000A, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, PIR Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,31*
€ 42,05*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,86*
€ 43,53*
€ 4,90*
ab € 33,83*
€ 46,77*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 36,80*
€ 48,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,66*
€ 54,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
FUAA35010A
ab € 149,50*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.