Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 5499922-3 Stiftleiste mit Auswurfhebel lang Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W899771
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5499922-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 16polig
stiftleiste

Features:
Polzahl Gesamt 16
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13.94 mm
Länge:
39.62 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
3.81 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
5499922-3
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Beschichtungsdicke Printseite:
2.54 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.381 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Auswurfhebel lang
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, 02050003958387, 02050003962896, TE Connectivity
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 5,19*
1 Tag
43
1
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 5,21*
1
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 5,31*
1 Tag
147
1
€ 14,99*
ab € 2,05*
€ 5,64*
1
€ 8,95*
ab € 2,43*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
499252-8
ab € 0,1257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.