Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel ASM-02/24V Treppenlichtzeitschalter Hutschiene 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462943-BP
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ASM-02/24V
EAN/GTIN:
     5903669006138
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
Zamel ASM-02/24V Treppenlichtzeitschalter Hutschiene 24 V

Treppenlicht-Zeitschalter ASM-02/24 V

IP20
24 V AC/DC

Schaltet bei Betätigung des Tasters (beleuchtet) für die eingestellte Zeit das Licht ein. Ideal z.B. für Flur oder Treppenhaus.

Technische Daten:
Montageart: Hutschiene · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Zeit-Einstellbereich: 2 s - 10 min. · Kontaktart: 1 Schließer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 66 x 90 mm
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Zamel
Schutzart:
IP20
Montageart:
Hutschiene
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
24 V
Produkt-Art:
Treppenlichtzeitschalter
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, zeitschaltuhr ip20, treppenlicht zeitschalter, Zamel, ASM-02/24V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,75*
€ 25,86*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 25,87*
€ 6,90*
ab € 16,96*
€ 26,73*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 40,35*
€ 52,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.