Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenautomat; für DIN-Schiene; 24VAC; 24VDC; SPST-NO; IP20; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenautomat; für DIN-Schiene; 24VAC; 24VDC; SPST-NO; IP20; 16A
Treppenautomat; für DIN-Schiene; 24VAC; 24VDC; SPST-NO; IP20; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-ASM-02/24V
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ASM-02/24V
EAN/GTIN:
     5903669006121
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
Hersteller: ZAMEL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...45°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Zählbereich: 2s...10min
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 16A
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulsausschaltung;ABS
Modul-Typ: Treppenautomat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,75*
€ 25,86*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 25,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,96*
€ 26,73*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 40,35*
€ 52,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.