Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel ASM-02/24V Treppenlichtzeitschalter Hutschiene 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zamel
Zamel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049228
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ASM-02/24V
EAN/GTIN:
     5903669006138
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
Zamel ASM-02/24V Treppenlichtzeitschalter Hutschiene 24V

IP20
24 V AC/DC

Schaltet bei Betätigung des Tasters (beleuchtet) für die eingestellte Zeit das Licht ein. Ideal z.B. für Flur oder Treppenhaus.

Kategorie: Treppenlichtzeitschalter
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 16 A
Montageart: Hutschiene
Schutzart: IP20
Breite: 17.5 mm
Höhe: 66 mm
Länge (Tiefe): 90 mm
Produkt-Art: Treppenlichtzeitschalter
Hersteller-Nr.: ASM-02/24V
EAN: 5903669006138
Zeit-Einstellbereich: 2 s - 10 min.
Kontaktart: 1 Schließer.

Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, zeitschaltuhr ip20, treppenlicht zeitschalter, Zamel, ASM-02/24V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,75*
€ 25,86*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 25,87*
€ 6,90*
ab € 16,96*
€ 26,73*
Lager 1039
31
€ 6,99*
ab € 40,35*
€ 52,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.