Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 16SVPF1000M Elektrolyt-Kondensator SMD 1000 µF 16 V 20 % (Ø) 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1467121-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SVPF1000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic 16SVPF1000M Elektrolyt-Kondensator SMD 1000 µF 16 V 20 % (Ø) 10 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensator SMD OS-CON SVPF

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 1000 µF · Material: Polymer · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 10 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Polymer
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
16SVPF1000M
Nennspannung:
16 V
Kapazität (elektrisch) (num):
1000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3600
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,771*
€ 0,937*
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,41*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 2,57*
Lager 102
225
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.