Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 16V, 1000uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16714189
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SVPF1000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Polymerkondensator, Typ=16SVPF1000M, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=-888, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=3.2 mA, Länge=12.6 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=5.4 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=12 %, Äquivalenter Vorwiderstand=12 mΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SVPF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1200
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,771*
€ 0,937*
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 2,42*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,42*
1 Tag
225
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.