Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVPF, SMD Polymerkondensator 1mF ±20% / 16V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1034726
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SVPF1000M
EAN/GTIN:
     5059039521791
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 1mF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 12mΩ
Anschlussraster = 4.6mm
Toleranz = ±20%
Länge = 12.6mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 10 (Dia) x 12.6mm
Serie = SVPF
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 12%

Festelektrolytkondensator OSCON Serie SVPF. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SVPF bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese aus Aluminiumkondensatoren bewältigen hohe Spannungen von bis zu 50 V dc und verfügen über eine große Kapazität bis zu 1000 μF. Oberflächenmontage 5000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese SMD-Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Die Kondensatoren der Serie SVPF OS-CON sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Home Informationen-Geräte geeignet. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
1mF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
12mΩ
Anschlussraster:
4.6mm
Toleranz:
±20%
Länge:
12.6mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
10 (Dia) x 12.6mm
Serie:
SVPF
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 1000µf 16v smd, becherelko, becherelko 1000uf, 1034726, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 16SVPF1000M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3600
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,771*
€ 0,937*
Lager 108
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,41*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 2,57*
1 Tag
225
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 452,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.