| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1491081-BP Herst.-Nr.: 100185 EAN/GTIN: 4042106000399 |
| |
|
| | |
| kh-security Alarmtürstopper 100 dB 100185
Alarm-Türstopper
Alarmiert - schreckt ab - schützt 1 Minute Daueralarm
Qualitäts-Türalarm mit ca. 100 dB Lautstärke. Wird die Tür geöffnet, ertönt sofort der sehr laute Alarm, der 1 Minute anhält, auch wenn die Tür zugezogen wird.
Technische Daten: 2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 100 g · Mini-Alarmanlagen-Komponente: Alarmtürstopper · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Tiefe: 162 mm · Schalldruck: 100 dB · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterietyp: 9-V-Block
Lieferumfang: Alarm-Türstopper.
Hinweis: Batterie nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 46 x 41 x 162 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 162 mm | Produktabmessung, Höhe: | 41 mm | Produktabmessung, Breite: | 46 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | kh-security | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Mini-Alarmanlagen-Komponente: | Alarmtürstopper | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Schalldruck: | 100 dB | Gewicht: | 100 g | Produkt-Art: | Mini-Alarmanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: türalarm, kh-security, 100185 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,63* | € 19,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,96* | € 19,28* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,59* | € 36,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|