Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kh-security Alarmtürstopper 100 dB 100185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W097691
Hersteller:
     kh-security
Herst.-Nr.:
     100185
EAN/GTIN:
     4042106000399
Suchbegriffe:
Türalarm
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Qualitäts-Türalarm mit ca. 100 dB Lautstärke. Wird die Tür geöffnet, ertönt sofort der sehr laute Alarm, der 1 Minute anhält, auch wenn die Tür zugezogen wird.
Features:
Alarmiert - schreckt ab - schützt
1 Minute Daueralarm
Lieferumfang:
Alarm-Türstopper.
Hinweise:
Batterie nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
162 mm
Höhe:
41 mm
Breite:
46 mm
Gewicht:
100 g
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Schalldruck:
100 dB
Produkt-Art:
Mini-Alarmanlage
Komponente:
Alarmtürstopper
Weitere Suchbegriffe: türalarm, kh-security
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,63*
€ 19,24*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 19,25*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 26,61*
€ 36,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.