Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kh-security Alarmtürstopper 100 dB 100185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kh-security
Kh-security
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036450
Hersteller:
     kh-security
Herst.-Nr.:
     100185
EAN/GTIN:
     4042106000399
Suchbegriffe:
Türalarm
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Kh-security Alarmtürstopper 100 dB 100185

Alarmiert - schreckt ab - schützt
1 Minute Daueralarm

Qualitäts-Türalarm mit ca. 100 dB Lautstärke. Wird die Tür geöffnet, ertönt sofort der sehr laute Alarm, der 1 Minute anhält, auch wenn die Tür zugezogen wird.

Produkt-Art: Mini-Alarmanlage
Komponente: Alarmtürstopper
Kategorie: Mini-Alarmanlage
Länge (Tiefe): 162 mm
Stromversorgung: batteriebetrieben
Höhe: 41 mm
Gewicht: 100 g
Breite: 46 mm
Schalldruck: 100 dB
Hersteller-Nr.: 100185
EAN: 4042106000399
Hersteller: kh-security
Modell: 100185
Energieeffizienzklasse: n.rel
Batterietyp: 9-V-Block

Lieferumfang: Alarm-Türstopper.

Weitere Suchbegriffe: türalarm, kh-security, 100185
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,63*
€ 19,27*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 19,28*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 26,59*
€ 36,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.