Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Electronic Frequenzumrichter VD i 037/E3S 0.37 kW 1phasig 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491809-BP
Hersteller:
     Peter Electronic
Herst.-Nr.:
     2I305.23037
EAN/GTIN:
     4016139097084
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 0,4 kw
Peter Electronic Frequenzumrichter VD i 037/E3S 0.37 kW 1phasig 230 V

Frequenzumrichter für Einphasen/Wechselstrommotoren VersiDrive i 037/E3S

Kleiner Umrichter für Kondensator- und Spaltpolmotoren
Einfache Bedienbarkeit durch strukturierten Parametersatz
Integriertes Netzfilter
Schutz des Motors durch Motor PTC Eingang

Merkmale: kleine Bauform für einphasige Wechselstrommotoren · geeignet für Kondensator- und Spaltpolmotoren · einfache mechanische und elektrische Installation · präzise und zuverlässige Steuerung für IE2, IE3 und IE4 Motoren · 14 Parameter für die Grundeinstellungen · präzise digitale Steuerung per Knopfdruck · Applikationsmakros (Industrie-, Pumpen- und Lüfterbetrieb) · PTC-Eingang · einstellbare Festfrequenzen · maximale Drehfeldfrequenz 120 Hz · ab 1,1 kW, Bremschopper integriert · Schutzart IP20 · Netzfilter integriert · serielle Kommunikation mit Modbus RTU und CANopen

Funktion: Steuerung und Sollwertvorgabe über Klemmen, Bedieneinheit und Bussysteme · PWM-Taktfrequenz 4 - 32 kHz · DC-Bremsung · potentialfreie Steuer- und Meldekontakte · 150 % Überlast für 60 s · detaillierte Fehlerdiagnose mit Parametersatz „o” · integrierter PI-Regler · U/f-Kennlinien-Steuerung

Bevorzugte Einsatzgebiete: Pumpen, Schleifmaschinen, Ventilatoren

Ausstattung:
Schnellinbetriebnahme durch nur 14 Basisparameter · Vorparametrierter „Plug & Play“- Modus - Anschließen, Einschalten, Loslegen · Einfaches Rücksetzen der Parameter auf „Werksparametersatz“ · Menüführung durch selbsterklärende Navigation · Einfache Montage durch Hutschienenbefestigung und steckbare Klemmleisten · VersiStick erlaubt schnell Parametrierung · Alle Parameter im Überblick durch die praktische „Hilfskarte“ · Einfach durch vordefinierte Eingangsbausteine.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 0.37 kW · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (max.): 120 Hz · Frequenz (min.): 0 Hz · Nennstrom: 4.3 A · Netztyp: 1phasig · Produktabmessung, Breite: 123 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Tiefe: 173 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: 1~ 230V/AC.

Hinweis:
Um Ihnen die Bedienung der Frequenzumrichterserien VersiDrive i E3 / E3S und Pro zu erleichtern, können Sie die Software OptiTools downloaden.
Diese finden Sie im Dokumentencenter beim Hersteller.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 123 x 82 x 173 mm
Produktabmessung, Tiefe:
173 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
123 mm
Frequenz (max.):
120 Hz
Frequenz-Bereich:
0 Hz - 120 Hz
Marke:
Peter Electronic
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
2I305.23037
Typ (Hersteller-Typ):
VD i 037/E3S
Nennstrom:
4.3 A
Frequenz (min.):
0 Hz
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangsleistung (max.):
0.37 kW
Netztyp:
1phasig
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: 04016139097084, 04016139096575, 04016138097085, Peter Electronic, 2I305.23037
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 311,86*
€ 372,02*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 319,54*
€ 372,04*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 597,79*
€ 671,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,04*
€ 442,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,64*
€ 441,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,73*
€ 409,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,90*
€ 393,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,54*
€ 380,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Electronic
29000.2I004
ab € 91,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.