Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Electronic Frequenzumrichter VD i 037/E3S 0.37kW 1phasig 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peter
Peter
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036429
Hersteller:
     Peter Electronic
Herst.-Nr.:
     2I305.23037
EAN/GTIN:
     4016139097084
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Peter Electronic Frequenzumrichter VD i 037/E3S 0.37kW 1phasig 230V

Kleiner Umrichter für Kondensator- und Spaltpolmotoren
Einfache Bedienbarkeit durch strukturierten Parametersatz
Integriertes Netzfilter
Schutz des Motors durch Motor PTC Eingang

Merkmale: kleine Bauform für einphasige Wechselstrommotoren · geeignet für Kondensator- und Spaltpolmotoren · einfache mechanische und elektrische Installation · präzise und zuverlässige Steuerung für IE2, IE3 und IE4 Motoren · 14 Parameter für die Grundeinstellungen · präzise digitale Steuerung per Knopfdruck · Applikationsmakros (Industrie-, Pumpen- und Lüfterbetrieb) · PTC-Eingang · einstellbare Festfrequenzen · maximale Drehfeldfrequenz 120 Hz · ab 1,1 kW, Bremschopper integriert · Schutzart IP20 · Netzfilter integriert · serielle Kommunikation mit Modbus RTU und CANopen
Funktion: Steuerung und Sollwertvorgabe über Klemmen, Bedieneinheit und Bussysteme · PWM-Taktfrequenz 4 - 32 kHz · DC-Bremsung · potentialfreie Steuer- und Meldekontakte · 150 % Überlast für 60 s · detaillierte Fehlerdiagnose mit Parametersatz „o” · integrierter PI-Regler · U/f-Kennlinien-Steuerung
Bevorzugte Einsatzgebiete: Pumpen, Schleifmaschinen, Ventilatoren

Schnellinbetriebnahme durch nur 14 Basisparameter · Vorparametrierter „Plug & Play“- Modus - Anschließen, Einschalten, Loslegen · Einfaches Rücksetzen der Parameter auf „Werksparametersatz“ · Menüführung durch selbsterklärende Navigation · Einfache Montage durch Hutschienenbefestigung und steckbare Klemmleisten · VersiStick erlaubt schnell Parametrierung · Alle Parameter im Überblick durch die praktische „Hilfskarte“ · Einfach durch vordefinierte Eingangsbausteine.

Eingangsspannung: 230 V
Kategorie: Frequenzumrichter
Ausgangsleistung (max.): 0.37 kW
Netz: 1phasig
Frequenz (max.): 120 Hz
Frequenz (min.): 0 Hz
Frequenz-Bereich: 0 Hz - 120 Hz
Nennstrom: 4.3 A
Höhe: 82 mm
Breite: 123 mm
Länge (Tiefe): 173 mm
Schutzart: IP20
Typ: VD i 037/E3S
Herst.-Teilenr.: 2I305.23037
Produkt-Art: Frequenzumrichter
Hersteller-Nr.: 2I305.23037
EAN: 4016139097084
Ausgangsspannung: 1~ 230V/AC.

Weitere Suchbegriffe: Peter Electronic, 2I305.23037, VD i 037/E3S, Frequenzumformer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 310,80*
€ 375,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 318,33*
€ 375,63*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 416,52*
€ 470,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,09*
€ 559,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,29*
€ 553,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,44*
€ 531,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,21*
€ 520,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,52*
€ 495,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.