Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Electronic Frequenzumrichter VD i 037/E3S 0.37kW 1phasig 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W096701
Hersteller:
     Peter Electronic
Herst.-Nr.:
     2I305.23037
EAN/GTIN:
     4016139097084
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Merkmale: kleine Bauform für einphasige Wechselstrommotoren · geeignet für Kondensator- und Spaltpolmotoren · einfache mechanische und elektrische Installation · präzise und zuverlässige Steuerung für IE2, IE3 und IE4 Motoren · 14 Parameter für die Grundeinstellungen · präzise digitale Steuerung per Knopfdruck · Applikationsmakros (Industrie-, Pumpen- und Lüfterbetrieb) · PTC-Eingang · einstellbare Festfrequenzen · maximale Drehfeldfrequenz 120 Hz · ab 1,1 kW, Bremschopper integriert · Schutzart IP20 · Netzfilter integriert · serielle Kommunikation mit Modbus RTU und CANopen

Funktion: Steuerung und Sollwertvorgabe über Klemmen, Bedieneinheit und Bussysteme · PWM-Taktfrequenz 4 - 32 kHz · DC-Bremsung · potentialfreie Steuer- und Meldekontakte · 150 % Überlast für 60 s · detaillierte Fehlerdiagnose mit Parametersatz „o” · integrierter PI-Regler · U/f-Kennlinien-Steuerung

Bevorzugte Einsatzgebiete: Pumpen, Schleifmaschinen, Ventilatoren
Features:
Kleiner Umrichter für Kondensator- und Spaltpolmotoren
Einfache Bedienbarkeit durch strukturierten Parametersatz
Integriertes Netzfilter
Schutz des Motors durch Motor PTC Eingang
Hinweise:
Um Ihnen die Bedienung der Frequenzumrichterserien VersiDrive i E3 / E3S und Pro zu erleichtern, können Sie die Software OptiTools downloaden.
Diese finden Sie im Dokumentencenter beim Hersteller.
Weitere Informationen:
Tiefe:
173 mm
Höhe:
82 mm
Breite:
123 mm
Schutzart:
IP20
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsleistung (max.):
0.37 kW
Herst.-Teilenr.:
2I305.23037
Typ:
VD i 037/E3S
Frequenz (max.):
120 Hz
Nennstrom:
4.3 A
Netz:
1phasig
Frequenz (min.):
0 Hz
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: 04016139097084, 04016139096575, 04016138097085, Peter Electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 310,80*
€ 375,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 318,33*
€ 375,63*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 416,52*
€ 470,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,62*
€ 446,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,77*
€ 425,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,23*
€ 421,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,64*
€ 400,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,16*
€ 388,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,80*
€ 369,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.