Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt Metall 620 mm 22Z Küpper 335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492129-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     335
EAN/GTIN:
     4005568033503
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt länge 550 mm
eisensägeblatt
Sägeblatt Metall 620 mm 22Z Küpper 335

Sägeblatt Metall 620 mm 22Z

Sägeblatt zur verarbeitung von Metall. Passend zur Gehrungssäge Perfekt "S" und anderen Sägen mit dieser Blattlänge.

Ausstattung:
Zahnung gewellt.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 40 mm · Sägeblatt-Länge: 620 mm · Weitere technische Daten: 22 Zähne pro Zoll · Gewicht 300 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Küpper
Sägeblatt-Länge:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Küpper, 335, Metall 22Z, handsägeblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 21,70*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 21,71*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 24,55*
€ 34,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.