Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper Sägeblatt Metall 620mm 22Z 335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küpper
Küpper
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035546
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     335
EAN/GTIN:
     4005568033503
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt länge 550 mm
eisensägeblatt
Küpper Sägeblatt Metall 620mm 22Z 335

Sägeblatt zur verarbeitung von Metall. Passend zur Gehrungssäge Perfekt "S" und anderen Sägen mit dieser Blattlänge.

Zahnung gewellt.

Sägeblatt-Länge: 620 mm
Inhalt: 1 St.
Breite: 40 mm
Hersteller-Nr.: 335
EAN: 4005568033503
22 Zähne pro Zoll
Gewicht 300 g

Weitere Suchbegriffe: Küpper, 335, Metall 22Z, handsägeblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 21,70*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 21,71*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 24,55*
€ 34,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.