Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper Perfect III 3331 Gehrungssäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492130-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     3331
EAN/GTIN:
     4005568033312
Suchbegriffe:
Gehrungssäge
gehrungssäge küpper
gehrungssäge
Küpper Perfect III 3331 Gehrungssäge

Gehrungssäge Perfekt III

Für Gehrungsschnitte in Holz, Kunststoff und Metall

Ausstattung:
Tisch aus Alu-Druckguss · Winkel mit Rasterung bei 90°/45°/36°/30°/22,5° · Winkel mit Feststellmutter stufenlos verstellbar · Schnitttiefeneinstellung mit verstellbarem Längenanschlag · Mit 2 Materialfestspannern · Teilmontiert

Technische Daten:
Gewicht: 5 kg · Sägeblatt-Länge: 550 mm · Weitere technische Daten: Tischlänge 400 mm · Blattbreite: 40 mm · Schnittbreite (90°/45°): 160/100 mm · Schnitthöhe: 120 mm

Lieferumfang:
Universal-Sägeblatt für Holz, Leichtmetall und Kunststoff (Zähne gehärtet, 14 Z / ")

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schnitthöhe (Details):
120 mm
Sägeblatt-Länge:
550 mm
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Gehrungssäge
Weitere Suchbegriffe: 04005568033312, 04005568333207, Küpper, 3331, Perfect III
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 4,79*
ab € 67,43*
€ 82,71*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 67,41*
€ 82,73*
€ 4,00*
ab € 65,20*
€ 82,74*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,02*
€ 83,88*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 90,17*
€ 112,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3805500000
ab € 6,22*
Zubehör
k.A.
3815500000
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.