Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt Universal 550 mm 14Z Küpper 603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492131-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     603
EAN/GTIN:
     4005568060301
Suchbegriffe:
Gehrungssägeblatt
gehrungssägeblatt
Sägeblatt Universal 550 mm 14Z Küpper 603

Sägeblatt Universal 550 mm 14Z

Für Holz, Leichtmetall und Kunststoff. Passend zur Gehrungssäge Perfekt III und anderen Sägen mit dieser Blattlänge.

Ausstattung:
Zähne gehärtet.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 550 mm · Sägeblatt-Länge: 550 mm · Weitere technische Daten: 14 Zähne pro Zoll · Gewicht 250 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 550 mm x 40 mm
Produktabmessung, Länge:
550 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Küpper
Sägeblatt-Länge:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: 04005568060301, Küpper, 603, Universal 14Z, handsägeblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 15,04*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 15,05*
7 Tage
49
€ 6,99*
ab € 18,87*
€ 26,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.